接点構成SPNO
極数1
種別【リレースイッチ】汎用リレー
長さ(mm)22.86
寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86
取付方式基板実装
奥行(mm)7.62(Dia.)
通電電流(A)-
接点間隔-
寿命10000000回(抵抗負荷時)、1000000000回(乾燥時)
接触抵抗(mΩ)-
耐用寿命(dry switching)109、(50W switching)106
絶縁抵抗(Ω)-
接点材質ロジウム
コイル抵抗(Ω)1k
開放電圧(V)-
動作時間(ms)1
コイル電圧(V)12DC
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)-
ターミナルタイプアキシャル
最大スイッチング電流(AC A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(AC V)300
最大スイッチング電圧(DC V)350
コイルと接点間の耐電圧(kV)1DC
最大スイッチング電源(DC W)-
静電容量(pF)-
最大リリース時間(ms)-
認証マークUL