CYNERGY3
CYNERGY3の 制御機器・PLC・リレー
CYNERGY3の リレー
CYNERGY3の リレーその他関連用品
Cynergy3 リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
コイル電圧(V)
12dc
最大スイッチング電圧(AC V)
7000
最大スイッチング電圧(DC V)
7000
注文コード
50093348
品番
DAT71210-HR/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
60
寸法(mm)
60×15.8×18.5
高さ(mm)
18.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
15.8
コイル抵抗(Ω)
150
コイル電圧(V)
12dc
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
7000
最大スイッチング電圧(DC V)
7000
コイルと接点間の耐電圧(kV)
17