CYNERGY3
CYNERGY3の 制御機器・PLC・リレー
CYNERGY3の リレー
CYNERGY3の リレーその他関連用品
Cynergy3 リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
コイル電圧(V)
24dc
最大スイッチング電圧(AC V)
300
最大スイッチング電圧(DC V)
350
注文コード
50093533
品番
S1-2404/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
24.1
寸法(mm)
24.1×6.2×8.1
高さ(mm)
8.1
取付方式
基板実装
奥行(mm)
6.2
コイル抵抗(Ω)
1k
コイル電圧(V)
24dc
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
300
最大スイッチング電圧(DC V)
350
コイルと接点間の耐電圧(kV)
5dc