Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル電圧(V)24DC 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 注文コード50093558 品番S1-2404/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など61種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPNO 極数1 種別【リレースイッチ】汎用リレー 長さ(mm)24.1 寸法(mm)24.1×6.2×8.1 高さ(mm)8.1 取付方式基板実装 奥行(mm)6.2 通電電流(A)(max)2.5DC 接点間隔4kV 寿命1000000000回(乾燥時) 接触抵抗(mΩ)(max)100 耐用寿命(dry switching)109 絶縁抵抗(Ω)(min)1×1010、(typical))1×1013 接点材質ロジウム コイル抵抗(Ω)1k 開放電圧(V)3DC 動作時間(ms)1 コイル電圧(V)24DC 動作温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)16DC ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 コイルと接点間の耐電圧(kV)5DC 最大スイッチング電源(DC W)- 静電容量(pF)- 最大リリース時間(ms)0.5 認証マーク-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする