CYNERGY3
CYNERGY3の 制御機器・PLC・リレー
CYNERGY3の リレー
CYNERGY3の リレーその他関連用品
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大スイッチング電圧(AC V)
1000
最大スイッチング電圧(DC V)
1000
注文コード
50093576
品番
S8-2405V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
最大スイッチング電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
30
寸法(mm)
30×10×12
高さ(mm)
12
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
コイル抵抗(Ω)
1.55k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
1
最大スイッチング電流(DC A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
1000
最大スイッチング電圧(DC V)
1000
コイルと接点間の耐電圧(kV)
7