接点構成SPNO
極数1
種別【リレースイッチ】汎用リレー
長さ(mm)60
寸法(mm)60×15.8×18.5
高さ(mm)18.5
取付方式基板実装
奥行(mm)15.8
通電電流(A)(max)4AC/DC
接点間隔10kV
寿命1000000回(電気的)
接触抵抗(mΩ)(max)50、(typical)15
耐用寿命(dry switching)109、(50W switching)106
絶縁抵抗(Ω)(min)1×1010
接点材質ロジウム
コイル抵抗(Ω)780
開放電圧(V)4DC
動作時間(ms)3
コイル電圧(V)24DC
電源容量(W)【最大スイッチング】DC50
動作温度(℃)-20〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)20DC
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(AC V)1000
最大スイッチング電圧(DC V)1000
コイルと接点間の耐電圧(kV)17AC/DC
最大スイッチング電源(DC W)50
静電容量(pF)<0.2
最大リリース時間(ms)2
認証マーク-