CYNERGY3
CYNERGY3の 制御機器・PLC・リレー
CYNERGY3の リレー
CYNERGY3の リレーその他関連用品
Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50093716
品番
S2-03PU/RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
22.86
寸法(mm)
7.62(Dia.)×22.86
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.62(Dia.)
コイル抵抗(Ω)
250
コイル電圧(V)
3dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
0.25
最大スイッチング電流(DC A)
0.25
最大スイッチング電圧(AC V)
140
最大スイッチング電圧(DC V)
200
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1dc