Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル電圧(V)5DC 最大スイッチング電圧(AC V)2500 最大スイッチング電圧(DC V)2500 注文コード50093795 品番DAT200-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など61種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPNO 極数- 種別【リレースイッチ】汎用リレー 長さ(mm)60 寸法(mm)60×15.8×18.5 高さ(mm)18.5 取付方式基板実装 奥行(mm)15.8 通電電流(A)- 接点間隔- 寿命1000000回(電気的) 接触抵抗(mΩ)- 耐用寿命- 絶縁抵抗(Ω)- 接点材質タングステン コイル抵抗(Ω)28 開放電圧(V)- 動作時間(ms)6/バウンス含む コイル電圧(V)5DC 動作温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)- ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)3 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(AC V)2500 最大スイッチング電圧(DC V)2500 コイルと接点間の耐電圧(kV)17AC/DC 最大スイッチング電源(DC W)200 静電容量(pF)- 最大リリース時間(ms)- 認証マーク-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする