ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
750
奥行(mm)
750
注文コード
50094286
品番
MDL-H7575KC-OW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
D型形状の脚が特徴です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
色
オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×720
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
幅(mm)
750
高さ(mm)
720
タイプ
組立式
奥行(mm)
750
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚
材質(脚部)
アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません