DELTRON
Deltron EMIフィルタ DINレール取付用 電源ラインフィルタ 単相 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】8
注文コード
50094608
品番
DRF08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
定格電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
EN 60939
長さ(mm)
80
寸法(mm)
80×22.5×93
取付方式
DINレール
奥行(mm)
22.5
周波数(Hz)
【動作】440
シリーズ
DRF
定格電圧(V)
【最大】250ac
定格電流(A)
【最大】8
相数
1
静電容量
1μF
動作温度(℃)
+85
リーク電流(mA)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ネジ
抵抗(mΩ)
15