曜日別特売
KMF318A Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント DELTRON 50094653

Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)+100定格電流(A)【最大】18注文コード50094653品番KMF318A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合UL 1283長さ(mm)229寸法(mm)229×56×115高さ(mm)115取付方式フランジマウント奥行(mm)56周波数(Hz)【動作】60シリーズKMF定格電圧(V)【最大】500ac定格電流(A)【最大】18相数3動作温度(℃)+100リーク電流(mA)7.2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルターミナルブロック抵抗(mΩ)11.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする