DELTRON
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
+100
定格電流(A)
【最大】50
注文コード
50094687
品番
KMF350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UL 1283
長さ(mm)
312
寸法(mm)
312×93×190
高さ(mm)
190
取付方式
フランジマウント
奥行(mm)
93
周波数(Hz)
【動作】60
シリーズ
KMF
定格電圧(V)
【最大】500ac
定格電流(A)
【最大】50
相数
3
動作温度(℃)
+100
リーク電流(mA)
22.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ターミナルブロック
抵抗(mΩ)
2.1