Durakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50097304 品番DG19-3021-35-1012-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
接点構成SPST-NO 長さ(mm)26.5 寸法(mm)26.5×21.5×21.5 高さ(mm)21.5 奥行(mm)21.5 コイル電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載、産業用 動作温度範囲(℃)-40→+125 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)60 最大スイッチング電圧(DC V)30dc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50097304
2023-02-16
用途:
この商品はラッチングリレーではありません。

通電時のみ電流が流れる普通のタイプのリレーです。
ちゃんと仕様確認せずに購入した自分も悪いですが、そもそも商品名が間違いです。
残念。

MonotaROからの回答

この度は、弊社WEBサイトの表記違いにより、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。確認し、修正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする