接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)
極数-
仕様リリース電圧:最小0.1Un
長さ(mm)28.3
寸法(mm)28.3×28.3×25
高さ(mm)25
質量(g)40
取付方式プラグイン
奥行(mm)28.3
定格電力(W)-
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.3×28.3×25(端末を含まない)
定格消費電力(W)1.6、1.81with resistor
接続方法for PCB
連続最大許容電流100
保存温度(℃)-40〜155
絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH
耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g
接点材質AgSnOInO
コイル抵抗(Ω)90(±10%)
最大許容電圧(V)20.5DC
コイル電圧(V)12DC
動作温度(℃)-40〜125(85以上-コンサルティング工場)
保護IP54
機械的寿命1×107
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載、産業用
電気的寿命1×105
耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10g
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)(Max)(Make)240/(break)100、(Min)0.1 12VDC
最大スイッチング電圧(DC V)30
スイッチング電圧(V)(Max)30DC
コンポーネント-
最大動作電圧(V)7.2DC
絶縁電圧(Vrms)500/1min
最小電圧制御(V)1.2DC
最大リリース時間(ms)2
接点間隔(mm)0.5以上
抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
時間(ms)(操作)7