Durakool リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル電圧(V)12DC 最大スイッチング電圧(DC V)30 注文コード50097365 品番DG56A-7011-76-1012-DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C) 極数- 仕様- 長さ(mm)26.2 寸法(mm)26.2×26.2×23.7 高さ(mm)23.7 質量(g)31〜36 取付方式プラグイン 奥行(mm)26.2 定格電力(W)630 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.5×26.5×24.5 定格消費電力(W)1.6 (1.8with resistor) 接続方法Flat blades 連続最大許容電流- 保存温度(℃)-40〜155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH、25℃ 耐衝撃性(機能)98m/s2 (10g)、(破壊)196m/2 (20g) 接点材質AgSnO2 コイル抵抗(Ω)90 最大許容電圧(V)23℃(20.2)/85℃(15.6) コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40〜125 保護IP54 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 電気的寿命1×105 耐震性1.5mm、10 to 40Hz ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)(Max)120/(Min)45 最大スイッチング電圧(DC V)30 スイッチング電圧(V)(Max)75DC(24DC以上-コンサルティング工場) コンポーネントParallel diode -85、+86 (standard for diode) 最大動作電圧(V)7.8DC 絶縁電圧(Vrms)750/1 min、500/1 min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)最大5 接点間隔(mm)- 抵触抵抗(初期値)(mΩ)30 max. at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)最大7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする