Durakool リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル電圧(V)12DC 最大スイッチング電圧(DC V)30 注文コード50097408 品番DG85A-7011-36-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C) 極数- 仕様リリース電圧:最小0.1Un 長さ(mm)28.3 寸法(mm)28.3×28.3×25 高さ(mm)25 質量(g)40 奥行(mm)28.3 定格電力(W)- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.3×28.3×25 定格消費電力(W)1.6、1.81with resistor 接続方法Flat blades 連続最大許容電流- 保存温度(℃)-40〜155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 寿命10000000動作 耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)90 最大許容電圧(V)20.5DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40〜125 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載、産業用 電気的寿命1×105 耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10g ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)(Max)120/(Min)45 最大スイッチング電圧(DC V)30 スイッチング電圧(V)30 コンポーネント- 最大動作電圧(V)7.2DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)2 接点間隔(mm)0.5以上 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする