Durakool リレー 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50097417 品番 DG19-7011-35-1012-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C) 極数1 長さ(mm)26.5 寸法(mm)26.5×21.5×21.5 高さ(mm)21.5 奥行(mm)21.5 仕様リリース電圧:10% Un 質量(g)open: 18 / covered: 23 approx 定格電力(W)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.5×21.5×21.5 定格消費電力(W)1.5approx 接続方法PCB Mounting 連続最大許容電流(持続)NO45/NC30 保存温度(℃)-40〜155 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 落下距離(m)1 定格負荷電圧(V)- 耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)90 最大許容電圧(V)16DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-40〜125 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載、産業用 電気的寿命2×105 耐震性NO 20g、NC 10g 20-200Hz ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)(Max)(Make)180/(break)60、(Min)(Make)30/(break)30 最大スイッチング電圧(DC V)30 スイッチング電圧(V)(Max)30DC、(Min)5DC コンポーネントEuropean pin configuration 最大動作電圧(V)3.3DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)最大3 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする