Durakool リレー 基板実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50097435 品番 DG08-7011-35-1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
接点構成2×SPDT (2×1 Form C) 極数- 長さ(mm)24.3 寸法(mm)24.3×15.8×14 高さ(mm)14 奥行(mm)15.8 仕様リリース電圧:最小0.1Un 質量(g)13 定格電力(W)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)24.3×15.8×14 定格消費電力(W)1.5approx 接続方法PCB Mounting 連続最大許容電流(持続)35(10 mins)/25(1hr) 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH 落下距離(m)1 定格負荷電圧(V)20A/12DC 耐衝撃性(機能)10g、11ms/(破壊)100g 接点材質AgSnOInO コイル抵抗(Ω)180 最大許容電圧(V)16DC コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-30〜85 保護IP67 機械的寿命1×107 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション車載 電気的寿命1×105 耐震性DA 1.5mm 10-55Hz ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)(Max)(Make)60/(Min)(break)20 最大スイッチング電圧(DC V)16 スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)5DC コンポーネント- 最大動作電圧(V)(Max)7.3DC 絶縁電圧(Vrms)500/1min 最小電圧制御(V)1.2DC 最大リリース時間(ms)5 抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC 時間(ms)(操作)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする