接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C)
極数1
長さ(mm)15.7
寸法(mm)15.7×12.3×13.8
高さ(mm)13.8
奥行(mm)12.3
仕様-
質量(g)6
定格電力(W)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15.7×12.3×13.8
定格消費電力(W)1.5approx
接続方法PCB Mounting
連続最大許容電流(持続)35(10 mins)/25(1hr)
保存温度(℃)-40〜125
絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH
落下距離(m)1
定格負荷電圧(V)25A/12DC
耐衝撃性(機能)10g、11ms/(破壊)100g
接点材質AgSnOInO
コイル抵抗(Ω)180
最大許容電圧(V)16DC
コイル電圧(V)12DC
動作温度(℃)-30〜85
保護IP67
機械的寿命1×107
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載
電気的寿命1×105
耐震性DA 1.5mm 10-55Hz
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)(Max)(Make)60/(Min)(break)20
最大スイッチング電圧(DC V)16
スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC
コンポーネント-
最大動作電圧(V)(Max)7.3DC
絶縁電圧(Vrms)500/1min
最小電圧制御(V)1.2DC
最大リリース時間(ms)5
抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
時間(ms)(操作)10