接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C)
極数-
仕様リリース電圧:最小0.1Un
長さ(mm)28.3
寸法(mm)28.3×28.3×25
高さ(mm)25
質量(g)40
奥行(mm)28.3
定格電力(W)1.6、1.81with resistor
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.3×28.3×25
定格消費電力(W)1.6、1.81with resistor
接続方法for PCB
連続最大許容電流(持続)NO60/NC40
保存温度(℃)-40〜155
絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH
耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g
接点材質AgSnOInO
コイル抵抗(Ω)330
最大許容電圧(V)39.1DC
コイル電圧(V)24DC
動作温度(℃)-40〜125
保護IP54
機械的寿命1×107
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション車載、産業用
電気的寿命1×105
耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10g
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)(Max)120/(Min)45
最大スイッチング電圧(DC V)30
スイッチング電圧(V)30
コンポーネント-
最大動作電圧(V)14.4DC
絶縁電圧(Vrms)500/1min
最小電圧制御(V)2.4DC
最大リリース時間(ms)2
接点間隔(mm)0.5以上
抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
時間(ms)(操作)7