DG85F-7011-96-1024-M1 Durakool リレー プラグイン DURAKOOL 50097478

Durakool リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数-コイル電圧(V)24DC最大スイッチング電圧(DC V)24注文コード50097478品番DG85F-7011-96-1024-M1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C)極数-仕様リリース電圧:最小0.1Un長さ(mm)28.3寸法(mm)28.3×28.3×47.4高さ(mm)47.4質量(g)40奥行(mm)28.3定格電力(W)2.3、2.5with resistor寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.3×28.3×47.4定格消費電力(W)2.3、2.5with resistor接続方法Flat blades連続最大許容電流-保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)250最大許容電圧(V)28.8DCコイル電圧(V)24DC動作温度(℃)-40~125保護IP54機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用電気的寿命1×105耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10gターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)(Max)120/(Min)45最大スイッチング電圧(DC V)24スイッチング電圧(V)24コンポーネントMetal bracket最大動作電圧(V)14.4DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)2.4DC最大リリース時間(ms)2接点間隔(mm)1以上抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする