DURAKOOL
DURAKOOLの 制御機器・PLC・リレー
DURAKOOLの リレー
DURAKOOLの リレーその他関連用品
Durakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50097548
品番
DEVR05-5061-S8-1024-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
極数
1
長さ(mm)
53.85
寸法(mm)
53.85×40×58.59
取付方式
フランジ取り付け
奥行(mm)
58.59
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ