EAO
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
アクチュエータ色
黄
赤
緑
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50097995
品番
45-2131.2140.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.3
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC
定格電圧(V)
500ac/dc
仕様
【イルミネーション】なし
アクチュエータ色
黄
ターミナルタイプ
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応