EAO
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
定格電圧(V)
12
24
12
230
カットアウト直径(Φmm)
22
16
19
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50098774
品番
82-6551.1113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
12
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
22
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
ターミナルタイプ
はんだ付け / QC
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22(Dia.)