EAO
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
12
12
230
24
カットアウト直径(Φmm)
16
16
19
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50098939
品番
82-4551.1133
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
2,398
バスケットに入れる
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
定格電圧(V)
12
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
緑
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応