EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50100086
品番
DC1-349D5FB-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥156,838
販売価格(税別)
¥
142,580
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】3
全長(mm)
107
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
シリーズ
DC1
全幅(mm)
152
許容電流(A)
9.5
フィルター
あり
電源電圧(V)
400ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
4kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ
全体的な深さ(mm)
231