EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
T0-2
注文コード
50100804
品番
T0-2-8900/I1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
幅(mm)
102
極数
3 + N
シリーズ
T0-2
定格電圧(V)
690
深さ(mm)
120
最大電流(A)
20
構成
3NO
許容入力
6.5kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
1, 3
スイッチ定格(A)
110