EATON(イートン)
EATON(イートン)の 検出・センサ
EATON(イートン)の セーフティスイッチ
EATON(イートン)の セーフティスイッチその他関連用品
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50100847
品番
P1-25/M4/N/K1-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【南京錠受け】あり
取付方式
パネル取り付け
極数
3 + N
定格電圧(V)
690ac
最大電流(A)
25
構成
NO
許容入力
11 kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
スイッチ定格(A)
150