EATON(イートン)
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
P1-25
注文コード
50100856
品番
P1-25/M4/N/SVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●【南京錠受け】あり
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
取付方式
パネル取り付け
極数
3+N
シリーズ
P1-25
定格電圧(V)
690ac
定格電流(A)
-
深さ(mm)
-
ノッチ角度(°)
-
端子ねじ
-
最大電流(A)
25
補助接点
-
構成
NO
ハンドル色
-
耐衝撃性
-
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
ヒューズ
-
連続通電電流(A)
25
動作温度(℃)
-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性
-
最大開閉頻度(回/分)
-
機械的寿命
-
許容入力
11kW
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
電気フェーズ
-
スイッチ定格(A)
150
許容入力(kW)
11