Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズP1-25 注文コード50100883 品番P1-25/EA/SVB/N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシリーズなど20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●【南京錠受け】あり 長さ(mm)48 幅(mm)99 取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N シリーズP1-25 定格電圧(V)690ac 定格電流(A)【短時間】640rms 深さ(mm)65 ノッチ角度(°)90 端子ねじM4 最大電流(A)25 補助接点なし 構成3NO ハンドル色 耐衝撃性20g(半正弦波衝撃20ms) インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac ヒューズ【短絡定格】25A gG/gL 連続通電電流(A)25 動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)50 機械的寿命0.3×106 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力13kW IP等級IP65 ターミナルタイプねじ 電気フェーズ1、3 スイッチ定格(A)190 許容入力(kW)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする