Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズT0-2 注文コード50100987 品番T0-2-8900/I1/SVB-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22 長さ(mm)80 幅(mm)110 取付方式メインスイッチ用ボックス形 極数3+N シリーズT0-2 定格電圧(V)690ac 定格電流(A)【短時間】320rms 深さ(mm)137 ノッチ角度(°)90、60、45、30 端子ねじM3.5 最大電流(A)20 補助接点なし 構成3NO ハンドル色 耐衝撃性- インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac ヒューズ【短絡定格】20A gG/gL 連続通電電流(A)20 動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)3000 機械的寿命0.5×106 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX 許容入力5.5kW IP等級IP65 ターミナルタイプねじ 電気フェーズ- 許容入力(kW)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする