Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズP1-32 モデルP1-32/I2-SI 注文コード50101495 品番P1-32/I2-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,284
販売価格(税別)
18,440
この商品はシリーズ・モデルなど8種類から選べます 他の種類を見る
極数3 モデルP1-32/I2-SI 取付方式ボックス形 構成3NO 許容入力15kW IP等級IP65 仕様【南京錠受け】あり 定格電圧(V)690ac スイッチ定格(A)320 長さ(mm)100 幅(mm)115 深さ(mm)160 各種認証【危険区域】ATEX 範囲安全スイッチ ハンドル色 補助接点なし 最大電流(A)32 シリーズP1-32 定格電流(A)【短時間】640rms ノッチ角度(°)90 端子ねじM4 耐衝撃性20g(半正弦波衝撃20ms) インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac ヒューズ【短絡定格】50A gG/gL 連続通電電流(A)32 動作温度(℃)-25〜50(開放)、-25〜40(ケース入り) 耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30 最大開閉頻度(回/分)50 機械的寿命0.3×106 ターミナルタイプねじ 許容入力(kW)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする