曜日別特売

サーキットプロテクタ CP32P形

(2件のレビュー)
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)0.3動作特性高速形注文コード50101974品番CP32PF/0.3K
参考基準価格(税別)¥3,905販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
定格電流(A)0.3動作特性高速形極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50102315
2025-12-08
用途: 農用の機器が故障して交換に
なごくま接骨院医療・福祉・介護関連業

取り付け交換も簡単で、以前と変わらず使えました。
大変満足してます。

対象商品 : 50103934
2021-08-07
用途: 制御盤の製作時

この手のサーキットプロテクタは、普段から購入実績がないと正規代理店さんで手配すると結構納期が掛かります。 モノタロウならPC画面上で確認した納期で送ってくれるので、大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする