EATON(イートン)
Eaton セーフティリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】2
注文コード
50102186
品番
ESR5-NO-21-24VAC-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】2
幅(mm)
114.5
チャンネル数
2
リセット方式
自動、手動
機能
非常停止、安全スイッチ/インターロック
安全規格
【ISO 13849-1】4、【SIL IEC61508】3
ターミナルタイプ
ねじ