曜日別特売
ESR5-NZ-21-24VAC-DC Eaton セーフティリレー EATON(イートン) 50102195

Eaton セーフティリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】2注文コード50102195品番ESR5-NZ-21-24VAC-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,362
販売価格(税別)
69,420
仕様【パフォーマンスレベル ISO 13849-1】e、【安全接点】2幅(mm)114.5チャンネル数2リセット方式自動、手動機能安全スイッチ / インターロック、両手操作制御安全規格【ISO 13849-1】4、【SIL IEC61508】3ターミナルタイプねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする