曜日別特売
LS-11-CC Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン) 50102588

Eaton リミットスイッチ プランジャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最大電流(A)3@24Vdc、6@24Vac接続方式ケージクランプ注文コード50102588品番LS-11-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)31幅(mm)33.5シリーズLS-Titanアクチュエータの種類プランジャ接続方式ケージクランプ最大電流(A)3@24Vdc、6@24Vac設定方式【極/投】SPST-NC, SPST-NO構成NO/NC材質(ハウジング)寒冷地用断熱プラスチック取付方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)415/AC、220/DCIP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする