EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst ファンウォールリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105178
品番
52542-2-4037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
【最大ブレード】34
外径(Φmm)
200
ファン外径(Φmm)
154
ねじ穴間隔(mm)
内側:67
RoHS指令(10物質対応)
対応