EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst ファンウォールリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105187
品番
52543-2-4037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
【最大ブレード】34
外径(Φmm)
223
ファン外径(Φmm)
172
ねじ穴間隔(mm)
内側:67