EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst バックドロートシャッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
294
注文コード
50105223
品番
WSK 25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
294
寸法(mm)
【ファン】250、294×294×26
高さ(mm)
294
奥行(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30→+70