EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst バックドロートシャッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
397
注文コード
50105248
品番
WSK 35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
397
寸法(mm)
【ファン】350、397×397×26
高さ(mm)
397
奥行(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30→+70