EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105309
品番
PRF90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
95
幅(mm)
95
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【ファン】92、95×95
材質(フィルター)
スチール
フィルター
フィルター付きファン
材質(フレーム)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応