EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
170
消費電力(W)
5.3
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
注文コード
50105388
品番
4412F/2-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
風量・消費電力・ファン回転速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
消費電力(W)
5.3
風量(m
3
/h)
170
騒音レベル(dB(A))
43
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
ベアリング
ボール
奥行(mm)
25
方向
【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応