4412FN/2H-RS0 ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ) EBM PAPST 50105406

ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50105406 品番4412FN/2H-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ【センサー出力】タコメータ 奥行(mm)25 消費電力(W)12 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 騒音レベル(dB(A))55 動作DC 風量(m3/h)225 ファン回転速度(min-1[r.p.m])5400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする