EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン DC (4400シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105415
品番
4412FM-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
奥行(mm)
25
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
38
動作
DC
風量(m
3
/h)
140
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2400