EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50105433
品番
4312NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
幅(mm)
119
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
12dc