EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50105458
品番
4312NN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
幅(mm)
119
高さ(mm)
119
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
12dc
RoHS指令(10物質対応)
対応