EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105476
品番
4312NNU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
幅(mm)
119
寸法(mm)
119×119×32
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応