EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
119
風量(m
3
/h)
170
注文コード
50105503
品番
4312R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・電源電圧・風量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
寸法(mm)
119×119×32
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
騒音レベル(dB(A))
45
風量(m
3
/h)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800