EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
150
注文コード
50105589
品番
4312N/17MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
動作
DC
幅(mm)
119
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
150
騒音レベル(dB(A))
45
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
119×119×32
方向
【カーブ】後方向
RoHS指令(10物質対応)
対応