ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12dc 風量(m3/h)150 注文コード50105625 品番4312NMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電源電圧・風量・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)12dc 幅(mm)119 奥行(mm)32 風量(m3/h)150 騒音レベル(dB(A))36 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100 ベアリングボール 形状【ファンハウジング】角型 高さ(mm)119 シリーズ4300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする